Descriere:
Calitate industrială, 3 brațe pentru o distribuție optimă a încărcăturii, fără înclinare și blândă cu materialul
Cârlige puternice, de formă ergonomică
Cârlige forjate la cald
Cârlige de tragere cu conexiune cu șuruburi dovedită pentru o conexiune cu forță de fixare
Pot fi utilizate ca tragere internă prin repoziționarea cârligelor
Suprafață a fusului nitrocarburată, Rezistent la uzură și coroziune
Fusul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau de ulei
Ceasul transversal poate fi combinat cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din setul de unelte pentru extractoare GEDORE.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 3
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP3
- Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
- Lățimea de strângere, extragere exterioară (min.) [mm]: 150 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 450 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 530 mm
- Dimensiunea filetului axului: G 1 x 360
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Gradație disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu