Descriere:
Model dovedit pentru extragerea sigură și rapidă a discurilor, roților, rulmenților cu bile, etc.
Design puternic, forjat în formă de picătură
Scală de reglare pentru ajustarea uniformă a cârligelor de extragere. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Se poate utiliza ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere disponibile
Înlocuibile cu un ax hidraulic (a se vedea tabelul).
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Lățimea totală [mm]: 330 mm
- Înălțime totală [mm]: 65 mm
- Lungime totală [mm]: 415 mm
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
- Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 350 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 125 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Dimensiunea filetului axului: G 3/4 x 280
- Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 7,5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu