Extractor universal cu 2 brațe 90 x 100 mm

Cod articol: 8000230
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8000230
EAN / GTIN 4036976104165
Număr producător 8000230
L-Număr L60160 4938

Descriere

Descriere:

Model dovedit pentru extragerea sigură și rapidă a discurilor, roților, rulmenților cu bile, etc.
Design puternic, forjat în formă de picătură
Scală de reglare pentru ajustarea uniformă a cârligelor de extragere. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Se poate utiliza ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere disponibile.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea totală [mm]: 138 mm
  • Înălțime totală [mm]: 36 mm
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 22 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 12 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
  • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături