Pantaloni pentru doamne Craftsman Stretch X1900 D24

Cod articol: 799011418999D24
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
    Culoarea marineblau / schwarz
    Mărime DE 24
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 799011418999D24
    EAN / GTIN 7330509522486
    Număr producător 799011418999D24

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
    BuzunariBuzunari la spate cu burduf
    Buzunari la picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
    Buzunari pentru nădragi - extra largi, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte, fermoar pentru buzunare pentru cuie fixe sau libere
    Buzunar pentru rigle întărit, cu suport pentru cuțite și buzunar pentru stilouri
    Buzunare interioare
    Buzunar exterior de protecție a genunchiului

    Detalii
    Bucle, două cu inel D
    Suport pentru cuțit cu buton
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
    Cerceafă cu fermoar metalic
    Elastic la talie
    Nasturi metalice

    Funcționalitate
    Croială pentru femei
    Panouri de întindere la între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi, elastic în 2 direcții

    Rezistență
    Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA® 1000

    Descriere:

    • Pantaloni de meșteșugar durabili, în croială de damă, confecționați din țesătură elastică CORDURA® denim și panouri elastice la între picioare pentru o amplitudine optimă a mișcării
    • Pentru o potrivire optimă, pantalonii au talie elastică și picioare conice
    • Pungă pentru genunchi cu încărcare în partea de jos din țesătură elastică CORDURA® potrivită pentru un confort maxim chiar și atunci când îngenunchezi

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături