Pantaloni pentru doamne Craftsman Stretch X1900 D19

Cod articol: 799011418999D19
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
Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 19
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 799011418999D19
EAN / GTIN 7330509522431
Număr producător 799011418999D19

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
BuzunariBuzunari la spate cu burduf
Buzunari la picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunari pentru nădragi - extra largi, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte, fermoar pentru buzunare pentru cuie fixe sau libere
Buzunar pentru rigle întărit, cu suport pentru cuțite și buzunar pentru stilouri
Buzunare interioare
Buzunar exterior de protecție a genunchiului

Detalii
Bucle, două cu inel D
Suport pentru cuțit cu buton
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
Cerceafă cu fermoar metalic
Elastic la talie
Nasturi metalice

Funcționalitate
Croială pentru femei
Panouri de întindere la între picioare, vițel și în buzunarul pentru genunchi, elastic în 2 direcții

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA® 1000

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar durabili, în croială de damă, confecționați din țesătură elastică CORDURA® denim și panouri elastice la între picioare pentru o amplitudine optimă a mișcării
  • Pentru o potrivire optimă, pantalonii au talie elastică și picioare conice
  • Pungă pentru genunchi cu încărcare în partea de jos din țesătură elastică CORDURA® potrivită pentru un confort maxim chiar și atunci când îngenunchezi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături