Clește de prindere a furtunului

Cod articol: 798-8
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 798-8
EAN / GTIN 4000896076697
Număr producător 798-8
L-Număr L60140 1479

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Coliere din bandă elastică cu auto-tensionare cu lățimea de 12 și 15 mm
  • Lucru fără efort, chiar și la colierele din bandă elastică mari, datorită articulației autoreglabile
  • Dispozitiv de fixare
  • Articulație cu autoreglare
  • Bacuri rotative de siguranță
  • Mânere cu înveliș aplicat prin imersiune
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 290 mm
  • Greutate netă (kg): 0.43 kg
  • Interval de tensionare: 45 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături