Clește de prindere a furtunului Clic

Cod articol: 798-2
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
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Număr producător 798-2
L-Număr L60140 333

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Coliere de furtun tip CLIC reutilizabile de la conductele de combustibil
  • De ex. la VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT și ALFA ROMEO
  • Închiderea și deschiderea colierului prin rotirea cleștelui cu 180°
  • Bacuri fixe, înclinate la 90°
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 175 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg
  • Interval de tensionare: 20 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături