Set de înlocuire ∙ 2 șuruburi de fixare ∙ 2 șaibe de siguranță

Cod articol: 798-012/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 798-012/4
EAN / GTIN 4000896031870
Număr producător 798-012/4
L-Număr L60140 6123
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Set de piese de schimb ∙ constând din:
    2 bolțuri de susținere ∙ 2 discuri de siguranță pentru 798-6 ∙ 798-8 ∙ 798-12
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături