Set de freze profilate din carbură 12

Cod articol: 795720 12
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei Carbura
    Ambalaj Cutie din lemn
    ⌀ cozii 8 mm
    Număr freze faţetat 1
    Număr freze pentru sfert de tor 2
    Număr de freze 12
    Număr freze convexe 3
    Număr freze de rotunjit 1
    Număr freze canale 2
    Număr freze pentru nuturi in coadă de rândunică 1
    Număr freze pentru cornişe 1
    Număr de freze pentru canale de pană 1
    Tip produs Freză profilată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 795720 12
    EAN / GTIN 4002395275564
    Număr producător 4932451668

    Descriere

    Execuţie:

    Cu adaptoare din carbură; două tăişuri, care taie frontal şi în circumferinţă, coadă de 8 mm.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea canalelor şi a profilurilor în lemn de esenţă tare, blaturi acoperite, materiale plastice etc.

    Livrare:

    • 1 Freză de şanfrenat 45°
    • 2 Freze pentru rotunjit muchiile r6 + r9
    • 3 Freză pentru raionat convexă r6 + r6,35 + r9,5
    • 1 Freză de teşire
    • 3 Freze pentru canale 8 + 12+ 16 mm
    • 1 Freză pentru nuturi 14,3 mm
    • 1 Freză pentru canale de pană 11 mm/60°
    • în teacă de lemn