Set de burghie din carbură în cutie din lemn 5

Cod articol: 795260 5
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de burghie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de burghie 5
Materialul sculei Carbura
Ambalaj Cutie din lemn
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Număr producător 04300005K

Descriere

Execuţie:

Cu două tăişuri, cu coadă cilindrică.
Cu tăişuri din carbură; stabilitate mare. Pentru perforare în lemn de esenţă tare, materiale plastice, blaturi acoperite etc.

Aplicaţie:

Pentru perforarea găurilor înfundate fără smulgere, de acurateţe dimensională, precum şi a găurilor rotunde.

Standard:

DIN 7483 G

Conţinut:

Alcătuit din Cod 795250.

Conţinut:

Burghiu Cod 795250: câte 1 buc. Ref. 15; 20; 25; 30; 35