Burghiu Forstner 30 mm

Cod articol: 795150 30
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 30 mm
Lungimea totală 90 mm
Dimensiunea cozii 8×30 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795150 30
EAN / GTIN 9002696009412
Număr producător 031003000

Descriere

Execuţie:

Cu două tăişuri, cu coadă cilindrică.
Oţel special; pentru utilizare normală la perforarea în lemn, parţial şi în lemn de esenţă tare. Tăişul circular asigură găuri înfundate fără smulgere şi reduce, în acelaşi timp, pericolul supraîncălzirii.

Aplicaţie:

Pentru perforarea găurilor înfundate fără smulgere, de acurateţe dimensională, precum şi a găurilor rotunde.

Standard:

DIN 7483 G

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături