Aparat de dezizolat sârmă SWINGO 90®, automat

Cod articol: 793940PB
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 793940PB
    EAN / GTIN 3662424101151
    Număr producător 793940PB
    L-Număr L60130 10620

    Descriere

    Descriere:

    • 2 funcții combinate: tăiere și dezizolare
    • Mecanism de reglare a jocului pentru dezizolare fără smucituri și fără forță
    • Gama de lipire: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Lungime de dezizolare reglabilă de la 3 - 18 mm
    • Funcție de tăiere integrată
    • Tăiere de până la 1,5 mm²: cablu cu un singur fir
    • Tăiere de până la 10 mm²: cablu cu mai multe fire
    • Corpul ergonomic al cleștilor din nailon armat cu fibră de sticlă

    Caracteristică:

    • AWG: 32-8 Tăiat [mm²]: 10 [g]: 136

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături