Descriere:
disc de debitat PREMIUM pentru oțel inoxidabil garantează cea mai sigură separare a tuturor pieselor de prelucrat pe mașinile staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități din oțel inoxidabil și este perfect pentru tăierea staționară în tăierea de deplasare și de tăiere a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile. Acest produs garantează cea mai mare durată de viață și o margine de tăiere unică, ceea ce se datorează, nu în ultimul rând, procesului nostru special de presare a tirolitului și suprafețelor laterale dure ale disc de debitat. Acest lucru reduce frecarea laterală și elimină culoarea de pornire de pe piesa de prelucrat. Puritatea chimică ridicată a produsului previne, de asemenea, coroziunea, ceea ce face ca disc de debitat să fie partenerul perfect pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.
Caracteristică:
- Formă: 41F Straight disc de debitat, Tissue v.
- Dimensiunea boabelor: 24
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A24P-BFP INOX
- Dimensiune (D x D x H): 500 x 5,5 x 25,4 mm
- Diametru: 500 mm
- Grosime: 5,5 mm
- Orificiu: 25,4 mm
- Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare
Avantaj:
- Suprafețe laterale deosebit de aspre datorită unui proces special de presare - astfel, frecare laterală redusă și fără detartrare pe piesa de prelucrat
- Produsul oferă cea mai mare eficiență de tăiere și cea mai mare durată de viață
- Puritatea chimică a produsului previne formarea coroziunii și, prin urmare, duce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea pieselor cu secțiune transversală mare, material solid și profile
- Perfect pentru mașinile de tăiat staționare utilizare în timpul tăierii de deplasare și de tăiere
Recomandare:
- Max. Respectați viteza periferică permisă (80m/s sau 100m/s)
Caracteristici speciale:
- Potrivit pentru piesele cu secțiuni transversale mari
- Eficiență și durabilitate de tăiere ridicate
- Cea mai mare puritate chimică