Pantaloni de pictor pentru femei cu inserții elastice D24

Cod articol: 791010001099D24
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
    Culoarea weiß / schwarz
    Mărime DE 24
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 791010001099D24
    EAN / GTIN 7330509625453
    Număr producător 791010001099D24

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 240gm²

    Buzunare
    Buzunar pentru picioare special conceput pentru cuțit de chit și perie, buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pix și buzunar pentru cuțit
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare pentru cuie - în față
    Buzunare la spate
    Buzunare interioare
    Buzunar exterior de protecție a genunchilor

    Finisaj
    Caracteristică de extensie în partea de jos

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
    Panou de întindere în zona între picioare, la spate, genunchi și vițel

    Detalii
    Tiv cu fermoar din plastic
    Buclă în D în talie, Elastic la talie
    Butoane metalice

    Rezistență
    Rezistență CORDURA® pe buzunarele pentru cuie, buzunarul pentru riglă și genunchi

    Descriere:

    • Pantaloni de pictor moderni și confortabili, adaptați pentru femei, cu buzunare pentru scule, buzunare exterioare pentru genunchi și zone elastice în zonele de între picioare, genunchi, șezut și vițel pentru o flexibilitate și un confort sporit
    • Tesatura are proprietăți excelente de absorbție datorită procentului ridicat de bumbac
    • Pantalonii dispun de numeroase buzunare funcționale și de un design special, ranforsat pentru scule de vopsit
    • Buzunarul pentru scule de vopsit, buzunarele pentru cuie și buzunarele din spate sunt ranforsate cu țesătură CORDURA®, iar genunchii cu CORDURA® stretch pentru un confort sporit

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături