Pantaloni de pictor pentru femei cu inserții elastice C36

Cod articol: 791010001099C36
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
Culoarea weiß / schwarz
Mărime DE 36
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 791010001099C36
EAN / GTIN 7330509625330
Număr producător 791010001099C36

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 240gm²

Buzunare
Buzunar pentru picioare special conceput pentru cuțit de chit și perie, buzunare pentru picioare cu burduf, fermoar, buzunar pentru pix și buzunar pentru cuțit
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru cuie - în față
Buzunare la spate
Buzunare interioare
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Finisaj
Caracteristică de extensie în partea de jos

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială pentru femei
Panou de întindere în zona între picioare, la spate, genunchi și vițel

Detalii
Tiv cu fermoar din plastic
Buclă în D în talie, Elastic la talie
Butoane metalice

Rezistență
Rezistență CORDURA® pe buzunarele pentru cuie, buzunarul pentru riglă și genunchi

Descriere:

  • Pantaloni de pictor moderni și confortabili, adaptați pentru femei, cu buzunare pentru scule, buzunare exterioare pentru genunchi și zone elastice în zonele de între picioare, genunchi, șezut și vițel pentru o flexibilitate și un confort sporit
  • Tesatura are proprietăți excelente de absorbție datorită procentului ridicat de bumbac
  • Pantalonii dispun de numeroase buzunare funcționale și de un design special, ranforsat pentru scule de vopsit
  • Buzunarul pentru scule de vopsit, buzunarele pentru cuie și buzunarele din spate sunt ranforsate cu țesătură CORDURA®, iar genunchii cu CORDURA® stretch pentru un confort sporit

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături