Unitate mobilă mobilă - GRIT GIMS 150

Cod articol: 79021400403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79021400403
EAN / GTIN 4014586872643
Număr producător 79021400403
L-Număr L00010 3100

Descriere

Descriere:

  • Unitate de acționare mobilă
  • GRIT GIMS 150
  • Unitate de acționare mobilă pentru lucrări de șlefuire eficiente ″la fața locului″, pe teren

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 4 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • turație de mers în gol 3 000 1/min
  • dimensiunea benzii 150 x 2 000 mm
  • greutate 110 kg

Avantaj:

  • Poziție de lucru confortabilă datorită poziției de lucru verticale
  • Șlefuire și decapare foarte eficientă a cusăturilor de sudură pe podea
  • Suprașlefuire și decapare a pieselor din oțel
  • Poziție a cârligului de tracțiune reglabilă continuu
  • Distanța mică față de perete
  • Oprire de adâncime