Descriere:
Utilizare:Crearea, salvarea și tipărirea profesională a certificatelor de verificare a cuplului
- Pentru dispozitivele electronice de verificare a cuplului 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E
- Inclusiv baza de date (actualizabilă) cu toate cheile dinamometrice HAZET (cu valori de verificare cuprinse în intervalul 1 – 1000 Nm) și unelte atașabile
- Posibilitate de extindere a bazei de date pentru introducerea altor producători, a altor chei dinamometrice (de tip clic), unelte atașabile, intervale de măsurare, valori de verificare, unități, toleranțe și norme
- Software pentru crearea propriilor șabloane de certificare și posibilitatea de introducere a siglei firmei proprii
- Cu suport vocal. Pe lângă limbile setate, germană și engleză, suportul vocal al programului permite utilizatorului să-și personalizeze interfețele de lucru, tabelele și denumirile câmpurilor în orice limbă dorește
- Funcție de actualizare via internet
- Inclusiv documentație detaliată
Condiție pentru sistemSistem de operare: Windows 7
® / Windows 8
® / Windows 10
® (64 Bit)
Necesar de memorie: minim 50 MB memorie liberă pe hard-disk
Memorie de lucru: minim 256 MB
Conexiuni: 1. port USB pentru software
2. conexiuni pentru testere
Port COM (cablu de conectare inclus împreună cu testerul electronic de cuplu)
Rezoluție grafică: minim 1024 x 768
Atenție:dacă hardware-ul nu deține un port COM, testerul poate fi conectat și cu adaptorul USB la portul COM (RS 232) (nu este inclus în pachetul de livrare)
- Made in Germany
- Greutate netă (kg): 0.1 kg