Șfic de precizie pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 125 mm

Cod articol: 79 42 125 Z
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 79 42 125 Z
    EAN / GTIN 4003773078449
    Număr producător 79 42 125 Z
    L-Număr L70010 1551

    Descriere

    Descriere:

    • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • margine de tăiere ascuțită, foarte precis rectificată, cu fațete foarte mici pentru tăieri exacte pe componente electronice sensibile
    • de asemenea, fără șanfrenare pentru tăiere la nivel
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
    • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
    • îmbinare cu șuruburi, cu suprafețe de îmbinare fabricate cu o atenție deosebită pentru o mișcare uniformă și cu frecare redusă în întreaga gamă de deschidere
    • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
    • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic
    • pentru un rezultat optimizat al tăierii la nivel pe materiale moi
    • pentru ansambluri cu toleranțe strânse, pentru configurarea precisă a capetelor de sârmă

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,1 - 1,3mm
    • Lungimea fălcii (B): 11mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • brunat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • polishat
    • pentru tăierea la nivel a materialelor moi