Șfic de precizie pentru sisteme electronice ESD cu manşoane multicomponent brunat 125 mm

Cod articol: 79 32 125 ESD
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79 32 125 ESD
EAN / GTIN 4003773061557
Număr producător 79 32 125 ESD
L-Număr L70010 956

Descriere

Descriere:

  • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
  • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • margine de tăiere ascuțită, foarte precis rectificată, cu fațete foarte mici pentru tăieri exacte pe componente electronice sensibile
  • de asemenea, fără șanfrenare pentru tăiere la nivel
  • Ascuțișuri de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișului aproximativ 64 HRC
  • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
  • îmbinare cu șuruburi, cu suprafețe de îmbinare fabricate cu o atenție deosebită pentru o mișcare uniformă și cu frecare redusă în întreaga gamă de deschidere
  • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
  • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic
  • cap conic

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.1mm
  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,6mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,2 - 1,5 mm
  • Lungimea fălcii (B): 11mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea capului (A): 11mm
  • ESD: da
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Muchie de tăiere cu o muchie foarte mică

Standard:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5