Șfic de precizie pentru sisteme electronice ESD cu manşoane multicomponent brunat 120 mm

Cod articol: 79 02 120 ESD
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79 02 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061595
Număr producător 79 02 120 ESD
L-Număr L70010 963

Descriere

Descriere:

  • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
  • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • margine de tăiere ascuțită, foarte precis rectificată, cu fațete foarte mici pentru tăieri exacte pe componente electronice sensibile
  • de asemenea, fără șanfrenare pentru tăiere la nivel
  • Ascuțișuri de precizie călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișului aproximativ 64 HRC
  • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
  • îmbinare cu șuruburi, cu suprafețe de îmbinare fabricate cu o atenție deosebită pentru o mișcare uniformă și cu frecare redusă în întreaga gamă de deschidere
  • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
  • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic
  • Cap mini

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm
  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,6mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,2 - 1,4mm
  • Lungimea fălcii (B): 6,5 mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea capului (A): 9mm
  • ESD: da
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Muchie de tăiere cu o muchie foarte mică

Standard:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5