Burghiu de percuţie din carbură SDS-max 40X720 mm

Cod articol: 789204 40X720
Reducere
361,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

40 mm
Lungimea totală 720 mm
Lungimea spiralei 600 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789204 40X720
EAN / GTIN 3165140565851
Număr producător 2608586803

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.
TARGET TIP TECHNOLOGY - Vârf îndoit mai ascuţit: Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, acţiune agresivă în beton armat şi viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice şi mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă.
Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

Generaţia SDS-max-7 cu tăişuri încorporate din carbură, sudată.