Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 8X160 mm

Cod articol: 789040 8X160
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    8 mm
    Lungimea totală 160 mm
    Lungimea spiralei 100 mm
    Materialul sculei Carbură
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789040 8X160
    EAN / GTIN 4062406135409
    Număr producător 789040 8X160

    Descriere

    Execuţie:

    Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
    Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade simțitor.

    Avantaj:

    • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
    • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
    • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

    Aplicaţie:

    Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.