Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 10X160 mm

Cod articol: 789040 10X160
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    10 mm
    Lungimea totală 160 mm
    Lungimea spiralei 100 mm
    Materialul sculei Carbură
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789040 10X160
    EAN / GTIN 4062406135713
    Număr producător 789040 10X160

    Descriere

    Execuţie:

    Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Geometria 4×90° cu tăişuri special concepute cu înălţime egală şi umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolţuri şi fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silenţios cu nivel scăzut de vibraţii şi cu ghidaj optim în orificiul perforat. Protecţia armată concepută radial: împiedică agăţarea la întâlnirea armăturii şi creşte durabilitatea.
    Plăcuţă robustă din carbură dintr-o singură bucată, cu 4 tăişuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade simțitor.

    Avantaj:

    • Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.
    • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
    • Designul 4×4 permite o concentricitate precisă şi minimizează uzura şi pierderile prin frecare.

    Aplicaţie:

    Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire.