Există o alternativă la acest produs

Set de burghie de percuţie din carbură 5-12 mm

Cod articol: 789020 5-12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
⌀ burghiului 5 mm - 12 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789020 5-12
EAN / GTIN 4002395369980
Număr producător 4932352339

Descriere

Execuţie:

  • Cuţit dublu. Cei 3 dinţi de avans speciali Power Breaker ai MS2 produc microfisuri în materialul de găurit pentru un avans mai rapid la găurire şi la îndepărtarea materialului. Vârful din HM de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat. Prin spirala cu miez întărit (KVS) sunt atenuate vibraţiile; energia de batere se transmite direct la vârful burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Conţinut:

Burghiu pentru percuţie Cod 789000: câte 1 buc.
Ref. 5; 6; 8, lungime 110 mm;
Ref. 6; 8; 10; 12, lungime 160 mm

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de burghie de percuţie din carbură  5-12 mm

Set de burghie de percuţie din carbură 5-12 mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
39,20 €
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
56,80 €
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
32,40 €
Număr de dinţi Z 2
⌀ burghiului 5 ;12
Coadă tip SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbură Carbură Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Produse potrivite

Piese de schimb