Pantaloni de lucru de iarnă de înaltă vizibilitate pentru femei D22

Cod articol: 788519775389D22
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea orange / marineblau
    Mărime DE 22
    Tip produs Salopetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 788519775389D22
    EAN / GTIN 7330509540978
    Număr producător 788519775389D22

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    Buzunare
    Buzunar la spate cu burduf și clapetă și închidere cu scai
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
    Buzunare laterale cu căptușeală din fleece
    Buzunar interior cu clapetă
    Buzunar exterior pentru protecția genunchilor

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buzunar de identificare detașabil
    Buzunare, unul cu inel D
    Brățări elastice detașabile
    Gaiter de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
    Elastic la talie, talie extinsă la spate

    Foaie de căptușeală
    Foaie de căptușeală

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături cu bandă adezivă
    Croială pentru femei

    Finisaj
    Termenul gambei cu fermoar

    Rezistență
    ranforsată cu CORDURA® la genunchi

    Reflex
    Benzi reflectorizante în jurul picioarelor

    Descriere:

    • Pantalonii de iarnă căptușiti cu căptușeală din material rezistent, rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături lipite
    • Vestimentația are o gheată de zăpadă cu deschidere cu scai și bretele detașabile
    • Pentru siguranță și protecție optimă împotriva intemperiilor, pantalonii sunt certificați pentru vizibilitate ridicată și protecție împotriva ploii și frigului
    • Certificați conform EN ISO 20471 clasa 2, EN ISO 20471 clasa 3 împreună cu 4872
    • EN 342 și EN 343

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături