Pantaloni de lucru de iarnă de înaltă vizibilitate pentru femei C48

Cod articol: 788519773389C48
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime DE 48
Tip produs Salopetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 788519773389C48
EAN / GTIN 7330509551127
Număr producător 788519773389C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Buzunare
Buzunar la spate cu burduf și clapetă și închidere cu scai
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare laterale cu căptușeală din fleece
Buzunar interior cu clapetă
Buzunar exterior pentru protecția genunchilor

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buzunar de identificare detașabil
Buzunare, unul cu inel D
Brățări elastice detașabile
Gaiter de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Elastic la talie, talie extinsă la spate

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături cu bandă adezivă
Croială pentru femei

Finisaj
Termenul gambei cu fermoar

Rezistență
ranforsată cu CORDURA® la genunchi

Reflex
Benzi reflectorizante în jurul picioarelor

Descriere:

  • Pantalonii de iarnă căptușiti cu căptușeală din material rezistent, rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături lipite
  • Vestimentația are o gheată de zăpadă cu deschidere cu scai și bretele detașabile
  • Pentru siguranță și protecție optimă împotriva intemperiilor, pantalonii sunt certificați pentru vizibilitate ridicată și protecție împotriva ploii și frigului
  • Certificați conform EN ISO 20471 clasa 2, EN ISO 20471 clasa 3 împreună cu 4872
  • EN 342 și EN 343

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături