Burghiu universal din carbură, 1/4 inch (E 6,3) 3 mm

Cod articol: 787001 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: fără găurire cu percuţie
  • Coadă hexagonală pentru biţi: E 6,3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 3 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Lungimea spiralei 45 mm
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Număr producător 4932471091

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centrare cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armareîn beton.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături