Manșon de demontare KABELEX® 1516 pentru nr. 1506 (pentru contact MOLEX de 4,0 mm)

Cod articol: 78600006
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
    Tip produs Cheie de demontare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 78600006
    EAN / GTIN 4018754049530
    Număr producător 78600006
    L-Număr L60010 3316

    Descriere

    Caracteristică:

    • Diametru pentru dimensiunea de contact: 4,0 mm
    • Diametru interior: 5,6 mm
    • Lungime [mm): 35 mm
    • Nr.: 1516 pentru nr. 1506 (pentru contact MOLEX de 4,0 mm)
    • Diametrul exterior: 6,0 mm
    • Greutate: 1 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături