Manșon de demontare KABELEX® 1514 pentru nr. 1504

Cod articol: 78600004
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
Tip produs Cheie de demontare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 78600004
EAN / GTIN 4018754049516
Număr producător 78600004
L-Număr L60010 50

Descriere

Caracteristică:

  • Diametru pentru dimensiunea de contact: 2,5 mm
  • Diametru interior: 4,0 mm
  • Lungime [mm): 30 mm
  • Nr.: 1514 für Nr. 1504
  • Diametrul exterior: 4,4 mm
  • Greutate: 1 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături