Manșon de dezasamblare KABELEX® 1513 pentru nr. 1503

Cod articol: 78600003
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
Tip produs Cheie de demontare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 78600003
EAN / GTIN 4018754049509
Număr producător 78600003
L-Număr L60010 3914

Descriere

Caracteristică:

  • Diametru pentru dimensiunea de contact: 4,0 mm
  • Diametru interior: 6,0 mm
  • Lungime [mm): 45 mm
  • Nr.: 1513 für Nr. 1503
  • Diametrul exterior: 6,5 mm
  • Greutate: 2 g

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.