Cheie cu tăiere transversală 17 - 19 - 21 mm, 1/2″.

Cod articol: 77A.TO2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77A.TO2
EAN / GTIN 3148511214510
Număr producător 77A.TO2
L-Număr L60130 8042

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: potrivit pentru deșurubarea piulițelor de roți la autoturisme, vehicule comerciale și camioane
  • dacă cheia este echipată cu un pătrat, acesta este înlocuibil

Caracteristică:

  • d [mm]: 17 - 19 - 21
  • L [mm]: 400
  • Cadrat [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750