Descriere:
disc de debitat PREMIUM pentru oțel garantează cea mai sigură separare a tuturor pieselor de prelucrat pe mașinile staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități din oțel și este perfect pentru tăierea staționară în tăierea de deplasare și de tăiere a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile. Acest produs garantează cea mai mare durată de viață și o margine de tăiere unică, ceea ce se datorează, nu în ultimul rând, procesului nostru special de presare a tirolitului și suprafețelor laterale dure ale disc de debitat. Acest lucru reduce frecarea laterală și elimină culoarea de pornire de pe piesa de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: 41F Straight disc de debitat, Tissue v.
- Dimensiunea boabelor: 36
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A30N-BFP STEEL
- Dimensiune (D x D x H): 350 x 2,5 x 25,4 mm
- Diametru: 350 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Orificiu: 25,4 mm
- Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare
Avantaj:
- Suprafețe laterale deosebit de aspre datorită unui proces special de presare - astfel, frecare laterală redusă și fără detartrare pe piesa de prelucrat
- Produsul oferă cea mai mare durată de viață a sculei și margine de tăiere
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
- Pentru tăierea pieselor cu secțiuni transversale mari, material solid și profile
- Perfect pentru mașinile de tăiat staționare utilizare în timpul tăierii de deplasare și de tăiere
Recomandare:
- Max. Respectați viteza periferică permisă (80m/s sau 100m/s)
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru piesele cu secțiuni transversale mari
- Eficiență și durabilitate excepționale
- Fără culoare de pornire pe piesa de prelucrat