Disc de debitare 300x2,5x25,4 mm drept oțel A36N PREMIUM

Cod articol: 779426
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 779426
EAN / GTIN 9003177794261
Număr producător 779426

Descriere

Descriere:

disc de debitat PREMIUM pentru oțel garantează cea mai sigură separare a tuturor pieselor de prelucrat pe mașinile staționare - indiferent de diametru. Acest produs este conceput pentru prelucrarea unei game largi de calități din oțel și este perfect pentru tăierea staționară în tăierea de deplasare și de tăiere a pieselor de prelucrat cu secțiuni transversale mari, material solid și profile. Acest produs garantează cea mai mare durată de viață și o margine de tăiere unică, ceea ce se datorează, nu în ultimul rând, procesului nostru special de presare a tirolitului și suprafețelor laterale dure ale disc de debitat. Acest lucru reduce frecarea laterală și elimină culoarea de pornire de pe piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 41F Straight disc de debitat, Tissue v.
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A36N-BFP STEEL
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Suprafețe laterale deosebit de aspre datorită unui proces special de presare - astfel, frecare laterală redusă și fără detartrare pe piesa de prelucrat
  • Produsul oferă cea mai mare durată de viață a sculei și margine de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea pieselor cu secțiuni transversale mari, material solid și profile
  • Perfect pentru mașinile de tăiat staționare utilizare în timpul tăierii de deplasare și de tăiere

Recomandare:

  • Max. Respectați viteza periferică permisă (80m/s sau 100m/s)

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru piesele cu secțiuni transversale mari
  • Eficiență și durabilitate excepționale
  • Fără culoare de pornire pe piesa de prelucrat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături