Proiector cu LED-uri 2500 LUMEN

Cod articol: 779.2500RPB
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
    Tip produs Lanternă de buzunar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 779.2500RPB
    EAN / GTIN 3662424158957
    Număr producător 779.2500RPB

    Descriere

    Descriere:

    • Design robust unic
    • Construcție extrem de durabilă care rezistă la căderi majore
    • Reîncărcabilă
    • Baterie USB
    • permite încărcarea dispozitivelor mici de la bateria luminii
    • Senzor de mișcare pentru operare fără mâini și conservarea bateriei
    • .

    Caracteristică:

    • 8,4 volți
    • Baterie Li-Ion
    • Banca de alimentare de 5 volți
    • 2.500 lumeni
    • IP67
    • IK07
    • 1400g
    • Condiții de depozitare -10°C - 40°C
    • Condiții de încărcare și utilizare: 0°C - 40°C
    • .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături