Lampă compactă de 1.000 de lumeni

Cod articol: 779.1000BLPB
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 779.1000BLPB
EAN / GTIN 3662424173127
Număr producător 779.1000BLPB

Descriere

Descriere:

  • Reîncărcabilă cu mufă USB-C
  • Design robust, îndeplinește cerințele IP67 și IK07
  • Include 2 magneți și 1 cârlig metalic
  • Putere reglabilă - 4 poziții
  • 1. 000lm - 2h timp de funcționare
  • 750lm - 3h timp de funcționare
  • 250lm - 8h timp de funcționare
  • Reglabil la 360°
  • Indicator de nivel al bateriei

Livrare:

  • Cablul USB-C este inclus

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături