• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Mecanismul de glisare Güfa

Cod articol: 77576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 77576
EAN / GTIN 4031405775763
Număr producător 077576
L-Număr L90110 205
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate sistemele de protecție a cățărării ale MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Versiune robustă cu carabină cu șurub
  • Rulare lină și manevrare bună datorită formei rotunjite, ergonomice
  • Testat conform din EN 353-1
  • Fabricat din oțel inoxidabil V4A (1,4571), poliamidă și aluminiu
  • Viteză max. Sarcină nominală 150 kg, min Sarcină nominală 50 kg

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Complet asamblate