Suport de perete reglabil cu o singură scara stile

Cod articol: 77558
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77558
EAN / GTIN 4031405775589
Număr producător 077558

Descriere

Descriere:

  • Reglabil 115 - 173 mm
  • Distanța dintre orificii de 219–304 mm
  • Diametru orificiu: 16 mm
  • Intervale de reglare mai mari la cerere

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil V4A
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Interval de reglare: 58 mm
  • Distanță maximă pe perete: 173 mm
  • Distanță minimă perete: 115 mm