Scară cu o singură treaptă, din oțel galvanizat

Cod articol: 77534
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de acoperiş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77534
EAN / GTIN 4031405775343
Număr producător 077534
L-Număr L90110 597

Descriere

Descriere:

  • Șină de protecție la ridicare sudată cu rune
  • Complet cu filele de conectare
  • Protecție glisantă laterală din plastic pentru scări din oțel
  • Protecție anti-alunecare din oțel inoxidabil, sudată lateral, pe scări din oțel inoxidabil
  • Protecție împotriva alunecării din aluminiu, fixată cu șuruburi în lateral pentru scări din aluminiu
  • Lățime cablu: 370 mm pentru scări din aluminiu și oțel
  • Lățime cablu: 400 mm pentru scări din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 370 mm
  • Lungime: 1960 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături