Lampă frontală cu LED Dimensiuni 76 x 38 x 45 mm Dimensiuni 76 mm x 38 mm x 45 mm

Cod articol: 77490013
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
    Tip produs Lanternă de frunte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77490013
    EAN / GTIN 4018754240586
    Număr producător 77490013
    L-Număr L60010 5150

    Descriere

    Descriere:

    • Protecție împotriva exploziilor pentru zonele 0, 1, 2, 21, 22
    • Certificari: SEV 21 ATEX 0528 X, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ia IIIC T55°C DB
    • Construcție impermeabilă pentru utilizare în toate condițiile meteorologice
    • 3 forme de fascicul selectabile: Spot, lumină împrăștiată și lumină roșie împrăștiată
    • Comutabil în 3 niveluri de putere
    • Comutatorul de presiune mare poate fi operat și cu mănuși groase
    • Modulul de lămpi CU LED-URI este detașabil și poate fi utilizat ca lampă de lucru portabilă
    • Buton rotativ pentru reglarea unghiului grinzii - fără balama fragilă
    • Cu banda textila ajustabila, elastica
    • Construcție durabilă, cu impact ridicat din ABS/policarbonat
    • Impermeabil la IP68 în adâncimi de apă de până la 10 m.
    • Luminozitate/timp de ardere: 250 lm la 3,7 h ,130 lm la 9,3 h, 60 lm la mai mult de 30 h.
    • Gama de lentile: 71 / 47 / 30 m (alb), 15 / 10 / 6 m (roșu)
    • Intervalul de temperatură permis: -20°C până la +40°C.
    • Baterii: 3 baterii micro AAA/LR03, alcaline, 1,5V (nu sunt incluse)

    Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 45 mm
    • Lungime [mm): 76 mm
    • Greutate: 81 g
    • Lățime mm (b): 38 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături