Descriere:
- Protejat Ex pentru Zona 1 - Certificări: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C - LED puternic, cu durată de viață extrem de lungă de 2 wați - robust, neconductor electric, carcasă din ABS/policarbonat rezistentă la coroziune - rezistență ridicată la impact și strălucire redusă datorită capului de lampă cauciucat - fascicul luminos constant pe durata de viață a bateriei alcaline de 80 % datorită sistemului electronic eLED - lățimea fasciculului poate fi modificată prin rotirea capului de lampă - întrerupător frontal cu buton cauciucat pentru lumină continuă și momentană - rezistent la apă până la IP68 la o adâncime de până la 3 m - convertor catalitic cu hidrogen, contactele bateriei cu indicator de polaritate și o supapă de egalizare a presiunii reduc riscul de explozie - compartimentul bateriei ușor de montat pentru înlocuirea rapidă a bateriei - luminozitate: 77 lumeni - rază de acțiune: 100 m - timp de funcționare: 5 ore - baterii: 4 baterii AA/LR06 mignon, alcaline, 1,5 V (nu sunt incluse)