Dimensiuni lanternă cu LED-uri 157,5 x 40,6 x 35,6mm

Cod articol: 77490010
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77490010
EAN / GTIN 4018754328994
Număr producător 77490010
L-Număr L60010 7621

Descriere

Descriere:

  • Certificare EX: SEV 17 ATEX 0158 X, II 1G Ex ia op este IIC T4 Ga (gaz, zona 0) II 1D Ex ia op este IIIC T75°C Da (praf, zona 20)
  • LED puternic, extrem de durabil, de 2 Wați
  • Carcasă robustă, neconductoare electric, rezistentă la coroziune din ABS/policarbonat
  • Rezistență ridicată la impact și strălucire redusă datorită capului lămpii cauciucate
  • Fascicul luminos constant peste 80% din durata de viață a bateriei alcaline prin intermediul electronicii eLED
  • Lățimea fasciculului poate fi reglată de la îngust la lat sau de la lat la îngust prin rotirea capului lămpii
  • Comutator de presiune față cauciucat pentru iluminare continuă și instantanee
  • Impermeabil la IP68 în adâncimi de apă de până la 3 m.
  • Catalizatorul de hidrogen, contactele bateriei cu indicatorul de polaritate și o supapă de compensare a presiunii reduc riscul de explozie
  • Compartiment pentru baterii ușor de încărcat pentru înlocuirea rapidă a bateriilor
  • Luminozitate: 165 lumeni (larg), 122 lumeni (îngust)
  • Rază de lumină: 232M (lățime), 387m (ENG)
  • Timp de ardere: 5 ore
  • Baterii: 4 baterii AA / LR06 mignon, alcaline, 1,5V (nu sunt incluse)

Caracteristică:

  • Culoare: galben de siguranță
  • Înălțime mm (h): 45 mm
  • Lungime [mm): 220 mm
  • Greutate: 60 g
  • Lățime mm (b): 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături