Oglindă concavă telescopică

Cod articol: 77480002
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
Tip produs Oglindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Număr producător 77480002
L-Număr L60010 4493

Descriere

Descriere:

  • Cu iluminare (LED) și baterii (aprox. 150 ore de lumină)
  • Pentru inspectarea diferitelor conexiuni
  • Sursa de lumină cu LED-uri este detașabilă și poate fi utilizată ca corp de iluminat separat în formă de stilou
  • Oglinda oferă mărire 5x
  • Cu tijă telescopică ovală, anti-rotație

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 55 mm
  • Înălțime mm (h): 35 mm
  • Lungime [mm): 310-750 mm
  • Greutate: 235 g
  • Lățime mm (b): 57 mm