Prehensor cu gheare D.6 mm L.540 mm

Cod articol: 77401103
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
    Tip produs Apucător cu gheară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77401103
    EAN / GTIN 4018754198672
    Număr producător 77401103
    L-Număr L60010 4235

    Descriere

    Descriere:

    • Cu mâner ergonomic

    Caracteristică:

    • Diametru (mm): 6 mm
    • Lungime [mm): 540 mm
    • Greutate: 113 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături