Oglindă telescopică D.60mm L.295-735mm

Cod articol: 77401060
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
    Tip produs Oglindă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77401060
    EAN / GTIN 4018754167043
    Număr producător 77401060
    L-Număr L60010 2947

    Descriere

    Caracteristică:

    • Diametru (mm): 60 mm
    • Înălțime mm (h): 24 mm
    • Lungime [mm): 295-735 mm
    • Greutate: 130 g
    • Lățime mm (b): 75 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături