Oglindă telescopică D.50mm L.285-725mm

Cod articol: 77401050
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
Tip produs Oglindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77401050
EAN / GTIN 4018754167036
Număr producător 77401050
L-Număr L60010 2926

Descriere

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 50 mm
  • Înălțime mm (h): 25 mm
  • Lungime [mm): 285-725 mm
  • Greutate: 110 g
  • Lățime mm (b): 65 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături