Oglindă telescopică din oțel inoxidabil dimensiune 1 3/4″ x 2 3/4″/45 x 70 mm

Cod articol: 77401045
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Oglindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77401045
EAN / GTIN 4018754235841
Număr producător 77401045
L-Număr L60010 5136

Descriere

Descriere:

  • Oglinzi din oțel inoxidabil incasabile (FOD preventive)
  • Eliminarea conexiunilor cu șurub (FOD preventive)
  • Braț telescopic din oțel inoxidabil
  • Articulație sferică (pivotare 180°), autoatensionare
  • Mânerul special din plastic permite o prindere fermă și o funcționare sigură, rezistentă la substanțe chimice

Caracteristică:

  • Dimensiuni oglindă mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Înălțime mm (h): 18 mm
  • Lungime [mm): 178-927 mm
  • Greutate: 76 g
  • Lățime mm (b): 47 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături