Oglindă telescopică D.40mm L.275-715mm

Cod articol: 77401040
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
Tip produs Oglindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77401040
EAN / GTIN 4018754167029
Număr producător 77401040
L-Număr L60010 2937

Descriere

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 40 mm
  • Înălțime mm (h): 26 mm
  • Lungime [mm): 275-715 mm
  • Greutate: 115 g
  • Lățime mm (b): 62 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături