Domeniul de măsurare al calibrului 150/6 mm

Cod articol: 77371002
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77371002
EAN / GTIN 4018754167692
Număr producător 77371002
L-Număr L60010 2970

Descriere

Descriere:

  • Cu capac din metal și cleme metalice
  • Mecanică în design inoxidabil, întărit
  • Cu și fără rolă pentru degetul mare (inclusă, auto-asamblare)
  • Afișaj LCD mare cu citire clară, înălțime cifră 9 mm
  • Precizia afișajului 0,01 mm/ 0,0005″
  • Măsurarea ciocurilor fin măcinate și lapped
  • Buton pornit/oprit
  • Cu măsurarea adâncimii
  • Unitate de măsură în mm sau inch, poziție zero la fiecare poziție
  • Incl. Baterie de 2 x 3 V (tip CR2032) ambalată conform ONU 3091, clasa 9
  • În cutia de plastic

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare mm/″: 150/6 mm
  • Greutate: 312 g

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.