Ridicator magnetic Forța de tracțiune 500 g D.8 mm L.460 mm

Cod articol: 77260025
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77260025
EAN / GTIN 4018754048755
Număr producător 77260025
L-Număr L60010 1904

Descriere

Descriere:

  • Ridicător magnetic flexibil cu mâner ergonomic
  • Ajutor practic pentru utilizarea în atelier, industrie și gospodărie
  • Vă permite să ridicați obiecte pierdute, feroase, cum ar fi șuruburi sau unelte în locuri greu accesibile

Caracteristică:

  • Forța de tracțiune (g): 500 g
  • Conținut: 500 g
  • Diametru (mm): 8 mm
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 70 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături