Racord dreptunghiular cu capăt deschis 16 Z, 3/4

Cod articol: 7720700
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7720700
EAN / GTIN 4002805920190
Număr producător 7720700

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 45 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 3/4″
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături